High performance thread rolling dies RSV UNC NR.3-48 25 x 9 mm

Nr art.: 200140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Rodzaj gwintu UNC
Sprawdziany do gwintu UNF D NR.3-48
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200140
EAN / GTIN 4046122300105
Numer producenta 200140
Numer L L10180 85
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

RSV UNC NR.3-48
High performance thread rolling dies
Swiss Pattern
Adjustable design, nitrided thread rolls

JBO thread rolling dies are suitable for materials that can be cold formed and that have a minimum elongation of approx. 8% coupled with a tensile strength up to approx. 900 N/mm²