{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt szczęk | Szerokie; wersja płaska | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Z uchwytem | zak | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 140 mm |
| Numer artykułu | 20 02 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773043386 | |
| Numer producenta | 20 02 140 | |
| Numer L | L70010 763 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |