Brush-head R 75 S

Nr art.: 2.763-006.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 2.763-006.0
EAN / GTIN 4039784295933
Numer producenta 2.763-006.0
Numer L L00950 179675
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Brush head with 2 roller brushes and 75 cm working width. Tool-free brush replacement. The side aprons are height-adjustable and hold the water under the brush head. The cleaning fleet is thus optimally fed to the suction beam, even when cornering. Brush head packed separately.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 520 x 810 x 280 mm
  • Number of brushes: 2 pieces
  • Working width: 750 mm
  • Weight including packaging: 33.1 kg
  • Power: 1200 W
  • Clamping: 24 V