90° angled nose inside Circlips® pliers, 8-13 mm

Nr art.: 199A.9
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Zielony; czerwony
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 10 stopni
Materiał końcówki Stal specjalna
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5749 Do zewnętrznych pierścieni osadczych; Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 8 mm
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 8 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 13 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 13 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Z uchwytem tak
Właściwości Bez luzu
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita 130 mm
Masa całkowita 115 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 199A.9
EAN / GTIN 3148518231381
Numer producenta 199A.9
Numer L L60130 3189
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Piano wire ends: very torsion-resistant
  • Long tips angled at 10° to optimally hold the retaining rings
  • Colour code: Time-saving
  • Covers made of non-slip granite PVC

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 0.9
  • d min - max [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 130
  • [g]: 115