90° angled nose inside Circlips® pliers, 85-200 mm

Nr art.: 199A.32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 10 stopni
Materiał końcówki Stal specjalna
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 85 mm
Rozstaw maks. a 200 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5743 Do zewnętrznych pierścieni osadczych; Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 85 mm
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 85 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 200 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 200 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Bez luzu
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita L 290 mm
Masa całkowita 565 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 199A.32
EAN / GTIN 3148518231718
Numer producenta 199A.32
Numer L L60130 3612
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Piano wire ends: very torsion-resistant
  • Long tips angled at 10° to optimally hold the retaining rings
  • Colour code: Time-saving
  • Covers made of non-slip granite PVC

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 3.2
  • d min - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 290
  • [g]: 565