Capsule pressure gauge, CrNi radial bottom, G1/2, 0-100mbar, Ø100

Nr art.: 199277
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 199277
EAN / GTIN 4047322699341
Numer producenta 199277
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Capsule pressure gauge, 10 times overload-safe, Housing CrNi steel, connec.radial bottom, G1/2, 1.6, Measur.range 0-100mbar,Ø100

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 304
  • Thread: G 1/2 male
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: brass
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: instrument glass
  • connection position: radial bottom
  • Measuring range max. mbar: 100
  • Measuring range min. mbar: 0
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure
  • Scale division value in the mbar range: 2 mbar