Brzeszczot bagnetowy BIM metal < 92 mm 5 szt.

Nr art.: 1991596
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
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 92 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991596
EAN / GTIN 885363176285
Numer producenta 1991596
Numer L L51190 376
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Up to 2X longer life
  • Curved profile optimises angle of attack for faster cuts and longer life in metal cuts
  • Patented T2™ technology for fast, efficient cutting in a variety of metals
  • POWER BLAST Technology® extends blade life
  • High-speed blasting along the cutting edge makes the blade more durable and break resistant
  • Break resistant
  • Bi-metal technology makes the blade flexible for longer life

Zawartość:

5 pieces