Lame de scie sauteuse BIM métal <92 mm 5 pièces

Réf.: 1991596
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
Type de produit Lames de scies sauteuses
Nombre de lames de scie 5 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 92 mm
Matériaux compatibles métal
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 1991596
EAN / GTIN 885363176285
Réf. fabricant 1991596
Article hors catalogue L51190 376
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Points forts du produit : Durée de vie jusqu'à 2X plus longue
  • Le profil incurvé optimise l'angle d'attaque pour des coupes plus rapides et une durée de vie plus longue pour les coupes de métaux
  • Technologie T2™ brevetée pour une coupe rapide et efficace dans différents métaux
  • POWER BLAST Technology® prolonge la durée de vie de la lame
  • Le sablage à grande vitesse le long du bord de coupe rend la lame plus durable et plus résistante à la rupture
  • Résistance à la rupture
  • La technologie Bi-Métal rend la lame flexible pour une durée de vie plus longue

Contenu:

5 pièce