Ladder suspension hooks, folding

Nr art.: 19832
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Leiteraufhängehaken klappbar
Opakowanie luzem
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 0,243 m
Szerokość drabiny złożonej 0,03 m
Głębokość drabiny złożonej 0,14 m
Kolor szare
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19832
EAN / GTIN 4031405198326
Numer producenta 019832
Numer L L90110 151
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Beschreibung:

  • Bei Nichtgebrauch wegklappbar
  • Stahl verzinkt
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 30 mm
  • Höhe: 140 mm
  • Länge: 243 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren