{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał kabłąka | stal | |
| Rodzaj produktu | Miniaturowe piłki | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 252 mm | |
| długość brzeszczotu | 150 mm | |
| Liczba zębów na cal | 32 | |
| materiał brzeszczotu piły | Stal stopowa | |
| Liczba brzeszczotów | 1 | |
| Zakres zastosowania | Metal | |
| Masa | 200 g |
| Numer artykułu | 1981 | |
| EAN / GTIN | 4000896009831 | |
| Numer producenta | 1981 | |
| Numer L | L60140 4260 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |