{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material do aro | aço | |
| Tipo de produto | serra pequena | |
| Material do punho | plástico | |
| Comprimento total | 252 mm | |
| Comprimento da lâmina | 150 mm | |
| dentes por polegada | 32 | |
| Material do disco de serra | aço de baixa liga | |
| Número de discos de serra | 1 | |
| Área de aplicação | Metal | |
| Peso | 200 g |
| Número do artigo | 1981 | |
| EAN/GTIN | 4000896009831 | |
| Número do fabricante | 1981 | |
| Número L | L60140 4260 | |
| Fabricante/responsável | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |