{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Oprawka piły do metalu | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 390 mm | |
| Długość brzeszczotu | 300 mm | |
| Liczba zębów na cal | 24 | |
| Liczba brzeszczotów | 1 | |
| Zakres zastosowania | Metal | |
| Masa | 720 g |
| Numer artykułu | 1980N | |
| EAN / GTIN | 4000896009824 | |
| Numer producenta | 1980N | |
| Numer L | L60140 186 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |