Pojemnik pomiarowy ∙ 5 l

Nr art.: 198-6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Kolor Turkusowy; Białe
Wąż elastyczny tak
Rodzaj produktu Kubek pomiarowy
Pojemność 5 000 ml
Właściwości Wylewka; Z wężem wylotowym; Z pokrywą
Materiał z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do Chłodziwa; Płyn hamulcowy
Produkt nie nadaje się do Ciecze zawierające kwasy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 198-6
EAN / GTIN 4000896174522
Numer producenta 198-6
Numer L L60140 3297
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do płynu hamulcowego, płynu akumulatorowego i płynów bezkwasowych
  • Z dziobkiem
  • Materiał: HDPE
  • Kolor: biały/przezroczysty
  • Waga netto (kg): 0,39 kg
  • pojemność: 5 l