Odměrka

Artiklové číslo: 198-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Barva Tyrkysová; Bílá
Ohebná hadice ano
Druh produktu Odměrka
Objem 5 000 ml
Vlastnosti Vylévací hubička; S vylévací hadicí; S víkem
Materiál plast
Vhodné pro Brzdová kapalina; Chladicí prostředek
Nevhodné pro Kapaliny s obsahem kyselin

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 198-6
EAN / GTIN 4000896174522
Číslo výrobce 198-6
L-číslo L60140 3297
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Brzdové kapaliny, elektrolyt akumulátorů a nekyselé kapaliny
  • S výlevkou
  • Materiál: HDPE
  • Barva: bílá/transparentní
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg
  • Objem náplně: 5 l