{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt końcówki | Wąskie | |
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Kątowniki | 10 stopni | |
| Materiał końcówki | Stal specjalna | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5749 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych; Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 40 mm | |
| Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 40 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 100 mm | |
| Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Masa całkowita | 280 g |
| Numer artykułu | 197A.23 | |
| EAN / GTIN | 3148518233224 | |
| Numer producenta | 197A.23 | |
| Numer L | L60130 4888 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |