Chwytak magnetyczny ∙ 8 mm

Nr art.: 1976-11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1976-11
EAN / GTIN 4000896273508
Numer producenta 1976-11
Numer L L60330 103689
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Picking up metallic objects from hard-to-reach installation spaces

  • Permanent magnet
  • Flexible shaft
  • HAZET 3-component handle ∙ Non-slip ∙ High power transmission ∙ With hanging hole
  • Made in Germany
  • Dimensions: 470 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Adhesion (grams): 1100 g (10.8 N)