Dedo magnético 8 mm

Número de artículo: 1976-11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1976-11
EAN / GTIN 4000896273508
Número del fabricante 1976-11
Número L L60330 103689
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Recogida de objetos metálicos de espacios de instalación de difícil

  • acceso Imán permanente
  • Eje flexible
  • HAZET Mango de 3 componentes ∙ Antideslizante ∙ Transmisión de alta potencia ∙ Con agujero colgante
  • Fabricado en
  • Alemania Dimensiones: 470 mm
  • Diámetro: 8
  • mm Adhesión (gramos): 1100 g (10,8 N)