{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala; C6,3 | |
| Średnica zewnętrzna | 6,3 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 9,53 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 3/8 cal | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 14,7 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 1965425 | |
| EAN / GTIN | 4010886871232 | |
| Numer producenta | 1965425 | |
| Numer L | L60160 5116 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |