'roll-bar' retrofit kit suitable for retrofit stabiliser made of aluminium or reinforced fibre glass

Nr art.: 19635
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19635
EAN / GTIN 4031405196353
Numer producenta 019635
Numer L L90110 1058
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Toczenie zamiast ciągnięcia: Ergonomiczna i wygodna obsługa drabin z trawersami
  • Mniejsze obciążenie stawów i pleców podczas obsługi drabin
  • Łatwy montaż bez wiercenia
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa bez schylania się
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 130mm
  • Wysokość: 184 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Długość: 123 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi