• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Nożyce do blachy karoserii ∙ Długość: 180 mm

Nr art.: 1961R-3
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny; Turkusowy
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Długość skrawania 20 mm
Właściwości nożyczek Obsługa oburącz
Do grubości Blacha
Maks. grubość materiału, Blacha 1,2 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita 180 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1961R-3
EAN / GTIN 4000896176540
Numer producenta 1961R-3
Numer L L60140 3042
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Compact design facilitates working in confined spaces and cutting the smallest of contours
  • Right hand cutting
  • For figure cutting and straight cuts
  • For sheet thickness up to 1.2 mm (600 N/mm2)
  • Edge length: 20 mm
  • Lever transmission system for a minimum effort
  • For small radii and working in areas with restricted access
  • Shear head drop-forged
  • Induction-hardened cutting edges with grind
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component plastic handle covers (blue/black)
  • Dimensions / length: 180 mm
  • Net weight: 0.19 kg