Carrosserieplaatschaar ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1961R-3
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1961R-3
EAN/GTIN 4000896176540
Nummer fabrikant 1961R-3
L-nummer L60140 3042

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte uitvoering voor werken in kleine ruimte en met kleine vormen
  • Rechts snijdend
  • Voor doorlopende rechte snedes en figuursnedes
  • Voor plaatdikte tot 1,2 mm (600 N/mm2)
  • Snijlengte: 20 mm
  • Hefboomoverbrenging voor weinig krachtsinspanning
  • Voor kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plekken
  • Snijkop gesmeed
  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.19 kg