Dźwignia montażowa

Nr art.: 1961314
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Materiał stal specjalna / stop specjalny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1961314
EAN / GTIN 4046459025344
Numer producenta 1961314
Numer L L60160 111719
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Ta dźwignia do montażu, wykonana ze stali specjalnej, nadaje się szczególnie do: • Wyciskanie elementów, które utknęły, • Ustawianie i utrzymywanie elementów w odpowiedniej pozycji, • Rozszerzanie otworów mocujących itp.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 900 mm
  • Waga netto: 1,8 kg
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Szerokość ostrza: 24 mm
  • Wersja o niskiej emisji iskier: Nie