{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość ostrza | 26 mm | |
| Grubość krawędzi tnącej | 7 mm | |
| Kolor | Czarny | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Masa całkowita | 430 g |
| Numer artykułu | 1960-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896008759 | |
| Numer producenta | 1960-5 | |
| Numer L | L60140 4342 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |