{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Szerokie | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość szczęk | 83 mm | |
| Szerokość szczęk | 3 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | niklowany | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 350 mm | |
| Masa całkowita | 580 g |
| Numer artykułu | 196.TS | |
| EAN / GTIN | 3148511454701 | |
| Numer producenta | 196.TS | |
| Numer L | L60130 5357 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |