Klešče za zavorne vzmeti

Št. art.: 196.TS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika čeljusti/vilic široko
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Dolžina čeljusti/vilic 83 mm
Širina čeljusti/vilic 3 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Material čeljusti/vilic kromvanadijevo jeklo
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo nein
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče, nesprecificirano
Lastnosti nikljani
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano; polirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 350 mm
Skupna masa 580 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 196.TS
EAN/GTIN 3148511454701
Številka proizvajalca 196.TS
L-število L60130 5357
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za odstranjevanje zavornih vzmeti
  • Za delo v desno in levo

Lastnosti:

  • B [mm]: 83
  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 0,580