{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Adaptery do tulejek rozprężnych | 1.34/1 - 1.34/4 | |
| Gwint przyłączający | M10 | |
| Rodzaj produktu | młotek ślizgowy | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 13 mm | |
| Długość całkowita | 227 mm | |
| Masa | 0,2 kg |
| Numer artykułu | 1958062 | |
| EAN / GTIN | 4036976120943 | |
| Numer producenta | 1958062 | |
| Numer L | L60160 4813 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |