Axial drilling and milling head, Adaptor KM40

Nr art.: 195486
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
Numer artykułu 195486
EAN / GTIN 4069739331553
Numer producenta 40.40KM40SQT15
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI40, eje girado 30°, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.40KM40SQT15
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 85
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 95 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 95 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: KM 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos