• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Axiální vrtací a frézovací hlava, držák nástrojů KM40, 40.40KM40SQT15

Artiklové číslo: 195486
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 195486
EAN / GTIN 4069739331553
Číslo výrobce 40.40KM40SQT15
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, stopka VDI40 otočená o 30°, axiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.40KM40SQT15
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkční délka (WF): 95 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: KM 40
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché