Szczypce zaciskowe, długie szczęki 7″

Nr art.: 1954113
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system metryczny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości niklowany
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita L 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1954113
EAN / GTIN 4010886869574
Numer producenta 1954113
Numer L L60160 2026
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z wąskimi szczękami
Do pracy w trudno dostępnych miejscach
Do odłączania przewodów powietrznych i hamulcowych o Ø do ok. 10 mm oraz przewodów miedzianych o Ø do 12 mm
Niklowane

Cecha szcz.:

  • kształt szczęk: płaskie szczęki
  • Długość całkowita [mm]: 210 mm
  • Materiał: Głowica: Stal, uchwyty: z blachy stalowej
  • Powierzchnia: niklowany
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie