Tyrolit diamond manual dresser 185x5x8 mm for bench grinding wheels

Nr art.: 195112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do min. średnicy tarczy D 185 mm
Średnica otworu H 8 mm
Szerokość tarczy T 5 mm
Materiał segmentu obciągającego Segment diamentowy
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne
Uziarnienie 30
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 195112
EAN / GTIN 9003171951127
Numer producenta 195112
Numer L L50140 1454
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This diamond dresser provides you with a high-quality dressing tool for bench grinding wheels in the precision machining sector.
  • Depending on their design they can be used for peripheral or lateral face machining.
  • The diamond dressers therefore have either a diamond segment soldered on the face or longitudinally.

Cecha szcz.:

  • Form: STSEG Grinding wheel dresser
  • Specification : 40 - 5 - 5
  • Dimension (D x T x H): 185 x 5 x 8 mm
  • Diameter: 185 mm
  • Thickness: 5 mm
  • Drill hole: 8 mm
  • Grain size: 30

Zaleta:

  • Universal
  • Easy handling

Zastosowanie:

  • Depending on the design, suitable for peripheral or side surface dressing of bench grinding wheels

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • Depending on the design, suitable for peripheral or side surface dressing of bench grinding wheels