• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Diamantsteker 185x5x8 mm HA_DIA Diamantsegment vooraan

Artikelnummer: 195112
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 195112
EAN/GTIN 9003171951127
Nummer fabrikant 195112
L-nummer L50140 1454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze diamanten dressers krijgt u een hoogwaardig dressing-gereedschap voor het schuren van blokschijven in het precisie-assortiment. Afhankelijk van hun uitvoering kunnen ze worden gebruikt voor het bewerken van oppervlakken langs de omtrek of langs de zijkant. De diamanten dressers hebben daarom ofwel voorste of longitudinale gesoldeerde diamantsegmenten.

Kenmerk:

  • Vorm: STSEG maalschijf dresser
  • Specificatie : 40 - 5 - 5
  • Dimensions (D x T x H): 185 x 5 x 8 mm
  • Diameter: 185 mm
  • Dikte: 5 mm
  • Boring: 8 mm
  • Korrelgrootte: 30

Voordeel:

  • Universeel
  • Eenvoudig in het gebruik

Toepassing:

  • Afhankelijk van de uitvoering, geschikt voor perifere of laterale bewerking van schuurblokschijven

Diensten en productadviseurs

Meld u aan