VDE wire strippers, 170 mm

Nr art.: 194A.17VE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Możliwość użycia do Żyła pojedyncza; Wiązka przewodów
Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Wiązka przewodów 6 mm2
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 6 mm2
Nastawienie ręcznie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita L 170 mm
Masa całkowita 185 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194A.17VE
EAN / GTIN 3662424099649
Numer producenta 194A.17VE
Numer L L60130 9700
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • At the end of the manufacturing process, each pair of pliers is individually tested at 10,000 V for 10 seconds for your safety
  • For multi-core or single-core conductors 0.5 --> 6 mm²
  • Knurled adjusting screw with lock nut
  • Metal compression spring
  • Non-slip ergonomic covers
  • Construction: polished, lacquered

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 17
  • E [mm]: 8.5
  • L [mm]: 170
  • [g]: 185