Kleště 1000V Odizolovací kleště

Artiklové číslo: 194A.17VE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá; červená
Vhodné pro Jednotlivý vodič; Vícenásobný vodič
Průřez max., Jednotlivý vodič 6 mm2
Průřez max., Vícenásobný vodič 6 mm2
Odizolování průřezu vodiče min. 0,5 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 6 mm2
Nastavení ruční
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování
Materiál Ocel
Povrch lakované; leštěné
Výrobní proces Kalené
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Celková délka L 170 mm
Hmotnost celkem 185 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194A.17VE
EAN / GTIN 3662424099649
Číslo výrobce 194A.17VE
L-číslo L60130 9700
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu jsou pro vaši bezpečnost každé kleště individuálně testovány při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund
  • Pro vícežilové nebo jednožilové vodiče 0,5 --> 6 mm²
  • Nastavovací šroub s pojistnou maticí
  • Kovová přítlačná pružina
  • Nesklouzavé ergonomické kryty
  • Design: leštěný, lakovaný

Charakteristika:

  • B [mm]: 17
  • E [mm]: 8,5
  • L [mm]: 170
  • [g]: 185