{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 1 % | |
| Obsługa | automatyczne | |
| Kierunek dociągania | strona prawa | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Szerokość łącznie | 118 mm | |
| Wysokość całkowita | 126 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Rozdzielczość | 0,01 µm | |
| Z wyświetlaczem | zak | |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Numer artykułu | 1947699 | |
| EAN / GTIN | 4002805929131 | |
| Numer producenta | 1947699 | |
| Numer L | L60160 1106 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |