• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Automatic steel hinge for folding ladder

Nr art.: 19476
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Materiał zawiasu stal
Typ zawiasu Zawiasy do dużych obciążeń
Długość 248 mm
Szerokość 110 mm
Rodzaj produktu zawias

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19476
EAN / GTIN 4031405194762
Numer producenta 019476
Numer L L90110 1276
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zawiera materiał montażowy

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 110mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość: 248mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi