Frezy kątowe kształt D 45°, bez powłoki, ⌀ js16 DC: 32mm

Nr art.: 194020 32
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1833
Średnica skrawania Dc 32 mm
Długość skrawania Lc 8 mm
Długość całkowita L 71 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 12
Powłoka bez powłoki
Średnica szyjki frezu D1 15 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Vorschub pro Zahn fz 0,09 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Kąt przyłożenia 45
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 12
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO5
Vorschub pro Zahn in stal < 750 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 125 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Litera określająca kształt numer normy D
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194020 32
EAN / GTIN 4045197109514
Numer producenta 194020 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia specjalnie obrabiana.
kształt D skrawa tylko obwodem,
uzębienie proste.

Wskazówka:

Do frezowania niewielkich prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.