Száras szögmaró, Form D 45° 32 mm

Cikkszám: 194020 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 1833
  • Tűrés névleges ⌀: js16
  • Fogásvételi irány: vízszintes
  • Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 1833
Tűrés névleges ⌀ js16
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Fogak száma Z 12
Nyak ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 71 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Élhossz Lc 8 mm
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,09 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 45 fok
Színes gyűrű Nincs
Alak D
Termék fajtája Száras szögmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 194020 32
EAN / GTIN 4045197109514

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Különlegesen kezelt felület.
Form D csak a paláston vág, egyenes fogazású.

Figyelem:

Kis vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz