Młotek do wyrównywania wklęsłości ∙ Długość: 309 mm

Nr art.: 1940
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
Materiał bijaka stal
Kształt obucha wersja baryłkowa
Wymiary obucha kształt okrągły
Długość całkowita 309 mm
Długość bijaka 160 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 490 g
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 309 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa całkowita 0,49 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1940
EAN / GTIN 4000896008230
Numer producenta 1940
Numer L L60140 4286
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Planishing and embossing hammer
  • 160 mm
  • Round face and ball
  • HICKORY handle
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 309 mm
  • Net weight: 0.49 kg