{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale testa | acciaio | |
| Forma superficie battente | forma bombata | |
| Dimensioni binari | es. tonda | |
| Lunghezza complessiva | 309 mm | |
| Lunghezza della testina | 160 mm | |
| Unità peso senza manico | sistema metrico | |
| Peso senza manico | 490 g | |
| Protezione del manico | sì | |
| Tipo | acciaio | |
| Lunghezza, Manico | 309 mm | |
| Materiale, Manico | Manico in noce americano | |
| Superficie | es. naturale | |
| Tipo di prodotto | martello non specificato | |
| Peso totale | 0,49 g | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 1940 | |
| EAN / GTIN | 4000896008230 | |
| Codice del produttore | 1940 | |
| Numero-L | L60140 4286 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |