Uchwyt do pilników do nadwozia ∙ Długość: 525 mm

Nr art.: 1934N-1
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
Opis formy płaskie
Długość, uchwyt 525 mm
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Pilniki do karoserii
Długość całkowita 525 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1934N-1
EAN / GTIN 4000896008155
Numer producenta 1934N-1
Numer L L60140 4318
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For flat file blades 1934-1 up to -5
  • Made of wood
  • Without file blade
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 525 mm
  • Net weight: 0.29 kg