Držalo za pilo za karoserijo

Št. art.: 1934N-1
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1934N-1
EAN/GTIN 4000896008155
Številka proizvajalca 1934N-1
L-število L60140 4318
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za ravne plošče od 1934-1 do 5
  • Iz lesa
  • Brez datoteke
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 525 mm
  • Neto teža (kg): 0,29 kg