Pilnik-nakładka do nadwozia ∙ Długość: 350 mm

Nr art.: 1934-1
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
Opis formy płaskie
Rodzaj nacięcia Cięcie precyzyjne
Niemiecka klasa nacięcia 0
Stopień rozdrobnienia Zgrubne
Okładzina obustronne
Rodzaj produktu Pilniki do karoserii
Do materiału Blachy
Długość bez trzonu 350 mm
Norma DIN 7264
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1934-1
EAN / GTIN 4000896008025
Numer producenta 1934-1
Numer L L60140 1717
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Flat
  • Milled, diagonal cut
  • Teeth (cut):
    1 = coarse 1934-1
    2 = medium 1934-2
    3 = fine 1934-3
  • For file holders HAZET 1934 and 1934N-1
  • DIN 7264 form A
  • Dimensions / length: 350 mm
  • Net weight: 0.25 kg