• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pilník na karoserii

Artiklové číslo: 1934-1

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Popis – formulář Plochý
Typ úderu Jemný řez
Německé lomítko 0
Stupeň jemnosti Hrubé
Osazení oboustranný
Druh produktu Karosářský pilník
Pro materiál Plechy
Délka bez stopky 350 mm
Norma DIN 7264
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1934-1
EAN / GTIN 4000896008025
Číslo výrobce 1934-1
L-číslo L60140 1717
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Ploché
  • Frézovaný, s šikmými zuby
  • Zuby (záseky):
    1 = hrubý 1934-1
    2 = střední 1934-2
    3 = jemný 1934-3
  • Pro držák pilníkových listů HAZET 1934 a 1934N-1
  • DIN 7264 tvar A
  • Rozměry / délka: 350 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.25 kg