Mikrometr zewnętrzny z licznikiem z licznikiem

Nr art.: 193-102
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Technika pomiarowa analogowy
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 193-102
EAN / GTIN 4946368050089
Numer producenta 193-102
Numer L L40020 131
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te mikrometry z ramieniem oferują następujące zalety: Mechaniczny wyświetlacz cyfrowe. Szybki i bezbłędny odczyt wartości pomiarowych.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,6 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,203 X 0,107 X 0,038 M
  • Zakres pomiarowy: 25-50
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 5-15
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 2 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, setting standard, spanner