{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 9 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | HSS PM | |
| Norma | DIN 844 B | |
| profil freza | NR | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
| chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 19 mm | |
| długość całkowita L | 69 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 192645 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197107237 | |
| Numer producenta | 192645 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |