• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy zgrubne HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 32mm

Nr art.: 192645 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js12
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS PM
Norma DIN 844 B
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej js12
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 53 mm
długość całkowita L 133 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,7 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,08 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192645 32
EAN / GTIN 4045197107435
Numer producenta 192645 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Stal < 500 N/mm²
P
83
Stal < 750 N/mm²
P
64
Stal < 900 N/mm²
P
64
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
CuZn
N
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. (Do wielk. 20 z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania). Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii.
HSS-PM - do bardzo wysokiej wydajności.
Wielk. 6M do 25M − frez MID: Wymiary zgodnie z normą zakładową, czyli od DIN 844 do DIN 844 .