Frezy zgrubne HSS-Co8 10 mm

Nr art.: 192600 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 844 B
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 22 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,014 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192600 10
EAN / GTIN 4045197106971

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii.
Do rozm. 20 z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka