Skrubfræser HSS-Co8 10 mm

Art.-nr.: 192600 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,014 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192600 10
EAN/GTIN 4045197106971

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
GG (G)
K
23
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med efterslebet rouletteringsprofil. De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.
Indtil str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven