Inside shoe for ladders made of reinforced fibre glass 73 x 25 mm Shore 88 +3/-3

Nr art.: 19243
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19243
EAN / GTIN 4031405192430
Numer producenta 019243
Numer L L90110 916
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw = 4 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 28mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość: 76,4
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi