Dig. 3 point internal micrometer IP52 Set 12 - 20 mm

Nr art.: 1923576
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
Numer artykułu 1923576
EAN / GTIN 4029713049850
Numer producenta 1923576
Numer L L40510 2161
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

Dig. 3 point internal micrometer IP52 Set 12 - 20 mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 52
  • Reading: 0.001 mm
  • Measuring range (mm): 12 - 20
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm

Norma:

DIN 863-4